{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB Pentron® | |
| Oznaczenie producenta | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm | |
| Długość chwytu LS | 60 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc | 25 mm | |
| Długość rowków mocujących | 117 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,38 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO0803083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 080308 24-... | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 121 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 100 mm | |
| Długość całkowita L | 181 mm | |
| Masa | 540 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | ISO 9766 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Katalogové číslo | 236601 25 | |
| EAN / GTIN | 4047109181373 | |
| Číslo výrobce | U44 22500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |