HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 36 mm

Tuote nro.: 235005 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HOLEX Pro
Nimellis-⌀ D 36
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 112 mm
Ulkonema LA 142 mm
varren ⌀ Ds 40 mm
Varren pituus Ls 70 mm
Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,35 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOMT13M510 / XOMT13M506
Kääntöterä-ruuvisarja 232980 6 (TX15;3Nm)
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 212 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 235005 36
EAN / GTIN 4062406253325

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.
Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.
Poraustoleranssi: -0,1 / +0,25 mm

Käyttö:

Teräpalat nro 235030 - 235082.
Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

Toimituksen sisältö:

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin