GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 30,5 mm

Artikelnummer: 234010 30,5
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Serie POWER DRILL
Nominale ⌀ D 30,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 124 mm
Afkoppellengte LA 148 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Schachtlengte Ls 68 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,25 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 100408
Wisselplaatschroevenset 239700 10IP (2,8 Nm)
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 234010 30,5
EAN/GTIN 4045197740571

Omschrijving

Uitvoering:

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.
Boringtolerantie: −0,1 / +0,35 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 100408.

Tip:

Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen