{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
Power Drill
|
|
| Počet břitů, celkem |
1
|
|
| Průměr břitu, min. Dc |
44 mm
|
|
| Celková délka L |
230 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
132 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
162 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
40 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL04001015
|
|
| Délka stopky LS |
68 mm
|
|
| Provedení stopky |
HB; HE
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Délka upínací drážky |
158 mm
|
|
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu |
1,97 mm
|
|
| Úhel šroubovice |
10 stupně
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
180 stupně
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
SO1305083N
|
|
| Označení řezné destičky |
SOGX 130511
|
|
| Hmotnost |
1 370 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Strategie obrábění |
HPC
|
|
| Druh produktu |
Vrták do plného pro řezné vložky
|
|
| Maximální mezní přestavení V |
0,25 mm
|
|
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až |
3×D
|
|
| Použití vrtáku |
podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 234005 44 | |
| EAN / GTIN | 4045197696984 | |
| Číslo výrobce | 234005 44 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |