Vrták do plného Power Drill s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 234005 26
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Drill
Počet břitů, celkem 1
Průměr břitu, min. Dc 26 mm
Celková délka L 159 mm
Užitná délka L1 78 mm
Nepodepřená délka A 99 mm
Průměr hřídele DS 32 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL03201015
Délka stopky LS 60 mm
Provedení stopky HB; HE
Chladicí a mazací prostředek ano
Délka upínací drážky 95 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,25 mm
Úhel šroubovice 10 stupně
Úhel, 1. stupeň 180 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO0803083N
Označení řezné destičky SOGX 080407
Hmotnost 500 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V 0,25 mm
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 3×D
Použití vrtáku podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234005 26
EAN / GTIN 4045197696625
Číslo výrobce 234005 26
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 080407.

Náhradní díl:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 239700 8IP (1,3 Nm).

Poznámka:

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.