Vrták do plného Power Drill s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 234005 16
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Power Drill
Počet břitů, celkem
1
Průměr břitu, min. Dc
16 mm
Celková délka L
114 mm
Užitná délka L1
48 mm
Nepodepřená délka A
64 mm
Průměr hřídele DS
20 mm
Vnitřní chlazení
ano
Typ upínače
Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa
ZYL02001015
Délka stopky LS
50 mm
Provedení stopky
HB; HE
Chladicí a mazací prostředek
ano
Délka upínací drážky
60 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
0,79 mm
Úhel šroubovice
10 stupně
Úhel, 1. stupeň
180 stupně
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky
SO0502043N
Označení řezné destičky
SOGX 050204
Hmotnost
150 g
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V
0,25 mm
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až
3×D
Použití vrtáku
podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234005 16
EAN / GTIN 4045197696427
Číslo výrobce 234005 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 050204.

Náhradní díl:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 239700 5IP (0,38 Nm).

Poznámka:

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.