Vrták do plného Power Drill s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 234005 14,5
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Drill
Počet břitů, celkem 1
Průměr břitu, min. Dc 14,5 mm
Celková délka L 109 mm
Užitná délka L1 45 mm
Nepodepřená délka A 59 mm
Průměr stopky DS 20 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL02001015
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0200 mm
Typ upínače Čep
Velikost upínače 0200
Délka stopky LS 50 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Délka upínací drážky 55 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,81 mm
Úhel šroubovice 10 stupeň
Úhel, 1. stupeň 178 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO0502043N
Označení řezné destičky SOGX 050204
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,3 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,1 mm
Hmotnost 140 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234005 14,5
EAN / GTIN 4045197695994
Číslo výrobce 234005 14,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 050204.

Poznámka:

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.