{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 19,5 mm | |
| Celková délka L | 140 mm | |
| Užitná délka L1 | 60 mm | |
| Nepodepřená délka A | 84 mm | |
| Průměr stopky DS | 25 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02501415 | |
| Délka stopky LS | 56 mm | |
| Provedení stopky | HE | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,78 mm | |
| Úhel šroubovice | 25 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 158 stupeň | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WO0302043N | |
| Označení řezné destičky | WOEX 030204 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 340 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Maximální mezní přestavení V | 0,25 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 232300 19,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197345950 | |
| Číslo výrobce | 232300 19,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |