{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů, celkem |
1
|
|
| Průměr břitu, min. Dc |
22 mm
|
|
| Celková délka L |
146 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
66 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
90 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
25 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL02501415
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
25 mm
|
|
| Délka stopky LS |
56 mm
|
|
| Provedení stopky |
HE
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Délka upínací drážky |
66 mm
|
|
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu |
0,97 mm
|
|
| Úhel šroubovice |
25 stupně
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
180 stupně
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Tloušťka řezné destičky T |
3,18 mm
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
WO0403043N
|
|
| Označení řezné destičky |
WOEX 040304
|
|
| Hmotnost |
350 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Strategie obrábění |
MTC
|
|
| Druh produktu |
Vrták do plného pro řezné vložky
|
|
| Maximální mezní přestavení V |
0,5 mm
|
|
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až |
3×D
|
|
| Použití vrtáku |
Středicí vrtání; Vrtání s přesazením; Vypouklé; podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; Šikmé navrtávání; šikmý výstup
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 232300 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197345981 | |
| Číslo výrobce | 232300 22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |