{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů, celkem |
2
|
|
| Průměr břitu, min. Dc |
13 mm
|
|
| Celková délka L |
167,1 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
35 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
92,1 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Typ upínače |
Morse kužel MK
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
MKG00202X85; HOG-23228X13
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
2
|
|
| Velikost upínače |
2
|
|
| Délka stopky LS |
75 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ne
|
|
| Označení výrobce |
Grundelement
|
|
| Průměr břitu, max. Dc |
17,5 mm
|
|
| Průměr těla D2 |
12,7 mm
|
|
| Délka upínací drážky |
53 mm
|
|
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu |
2,62 mm
|
|
| Délka nástavce, držák |
81 mm
|
|
| Úhel šroubovice |
0 stupně
|
|
| Provedení upínací drážky |
1
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
132 stupně
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Tloušťka řezné destičky T |
3,2 mm
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
HOG-2322XX13
|
|
| Označení řezné destičky |
232286 13
|
|
| Funkční délka |
92,1 mm
|
|
| Hmotnost |
200 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Druh produktu |
Vrták do plného pro řezné vložky
|
|
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až |
3×D
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 232258 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197658432 | |
| Číslo výrobce | 232258 13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |