{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuţie | 3×D | |
| Coadă tip | Con Morse | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Interval ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
| Lungime utilă L1 | 35 mm | |
| Dimensiune con Morse CM | 2 | |
| Şuruburi de strângere | 232990 TX8 | |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
| Cod articol | 232258 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197658432 | |
| Număr producător | 232258 13 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |