Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 3×D, Typ: 36

Artiklové číslo: 232258 36
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
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem
2
Průměr břitu, min. Dc
36 mm
Celková délka L
323,9 mm
Užitná délka L1
120,6 mm
Nepodepřená délka A
206,4 mm
Vnitřní chlazení
ne
Typ upínače
Morse kužel MK
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa
MKG00402X85; HOG-23228X36
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná
4
Velikost upínače
4
Délka stopky LS
117,5 mm
Chladicí a mazací prostředek
ne
Označení výrobce
Grundelement
Průměr břitu, max. Dc
47 mm
Průměr těla D2
34,1 mm
Délka upínací drážky
153,23 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
8,01 mm
Délka nástavce, držák
185,8 mm
Úhel šroubovice
0 stupně
Provedení upínací drážky
1
Úhel, 1. stupeň
132 stupně
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Tloušťka řezné destičky T
6,4 mm
Způsob upevnění řezné destičky
M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky
HOG-2322XX36
Označení řezné destičky
232286 36
Funkční délka
206,4 mm
Hmotnost
1 430 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až
3×D
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232258 36
EAN / GTIN 4045197658463
Číslo výrobce 232258 36
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přímé drážky.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.