Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 3×D, Tipo: 13

Número de artículo: 232258 13
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
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 13 mm
Longitud total L 167,1 mm
Longitud útil L1 35 mm
Longitud de alcance A 92,1 mm
Refrigeración interior no
Tipo de asiento Cono Morse CM
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación MKG00202X85; HOG-23228X13
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 2
Tamaño del asiento 2
Longitud vástago LS 75 mm
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Grundelement
Diámetro del filo, máx. Dc 17,5 mm
Diámetro del cuerpo D2 12,7 mm
Longitud de ranura de viruta 53 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2,62 mm
Longitud de montaje del accesorio, soporte 81 mm
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Modelo de ranura de virutas 1
Ángulo, 1.er escalón 132 grados
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Grosor de la inserción T 3,2 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG-2322XX13
Designación plaquita de corte 232286 13
Longitud funcional 92,1 mm
Peso 200 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232258 13
EAN / GTIN 4045197658432
Número del fabricante 232258 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Recta ranurada.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.