Řezná vložka SUMOCHAM ICM k7, IC908, ⌀ DC: 8mm

Artiklové číslo: 231750 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Průměr čepele min. D 8 mm
Pro základní prvek velikosti 8 mm
Úhel špičky 154 stupně
Typ IC908
Počet břitů 2
Označení výrobce ICM 080 IC908
Mokré maximální vhodný
Olej omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada SUMOCHAM
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce IC908
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231750 8
EAN / GTIN 7291075244236
Číslo výrobce 5507901

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
155
Al > 10% Si
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
100
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušený vyměnitelný břit pro přesné polohování a stabilní uložení. Zalomené, radiální dorazové plochy pro výrazné zvýšení síly sevření působením řezných sil během obrábění. Pro produktivní vrtání s vysokými rychlostmi posuvu.
ICM
Hlavní oblast použití ISO M, ISO S (především Inconel a titan) a také ISO N. Řezná hrana s negativní fazetkou a speciálním zaoblením - speciálně pro obrábění nerezu.

Poznámka:

Řezná data platí pro základní prvek 5×D. Pilotní otvory vytvářejte výhradně s řeznou vložkou stejného typu – obzvláště u vložek FCP a QCP-2M. Dodržujte prosím pokyny k použití pro základní prvek. Tolerance břitů vložek: k7 (pozitivně tolerovaný průměr břitů).
Konvence označování: [Typ] [⌀ DC]-[přídavek] [řezný materiál]
Příklady:
Č. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Č. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Č. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.