{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr čepele min. D | 18,5 mm | |
| Průměr čepele max. | 32,5 mm | |
| Pro základní prvek velikosti | 18 mm | |
| Úhel špičky | 140 stupeň | |
| Typ | IC908 | |
| Počet břitů | 2 | |
| Označení výrobce | ICM 185 IC908 | |
| Konfigurovatelnost intervalu | 0,5 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | SUMOCHAM | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tloušťka řezné destičky | 10,5 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | ICM | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | ICM | |
| Označení řezné destičky | ICM | |
| Funkční délka | 7,69 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231750 18,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075243802 | |
| Číslo výrobce | 5506698 |