Základní prvek HiPer-Drill, 1,5×D, ⌀ DC: 36mm

Artiklové číslo: 231600 36
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
HiPer-Drill
Počet břitů, celkem
2
Průměr břitu, min. Dc
36 mm
Celková délka L
166 mm
Užitná délka L1
56 mm
Nepodepřená délka A
106 mm
Průměr hřídele DS
32 mm
Vnitřní chlazení
ano
Typ upínače
Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa
ZYL03201115
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
32 mm
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
60 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
HiPer Drill Grundelement
Průměr břitu, max. Dc
36,99 mm
Délka upínací drážky
56 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
6,6 mm
Délka nástavce, držák
73,5 mm
Úhel šroubovice
13 stupně
Úhel, 1. stupeň
135 stupně
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T
13 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky
HOG-2316xx360
Označení řezné destičky
231640 36
Hmotnost
780 g
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až
1,5×D
Použití vrtáku
podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231600 36
EAN / GTIN 4045197725929
Číslo výrobce 231600 36
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
  • Přesné umístění řezné hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu. (pro otvory do přesnosti IT9)
  • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

Použití:

Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Upínací šroub se musí vyměnit při každé páté výměně vyvrtávací hlavy.
Další rozměry do ⌀ 50,99 mm k dodání na poptávku.
Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro použití v zastaveném a rotujícím stavu
  • Pro středně velké otvory do přesnosti IT9, pravořezný.
  • Poté použijte vnitřní chlazení s KSS emulzí.
  • Před použitím proveďte pilotní otvor ke zvýšení procesní bezpečnosti.
  • Používejte jen s řezací vložkou č. 231630 – 231690, upínací šroub č. 231999.
  • Upínací šroub pevně dotáhněte krouticím momentem vyrytým na vrtáku.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Provozovatel musí zajistit, aby osoby, které s výrobkem pracují, dodržovaly předpisy, nařízení a následující pokyny: Dodržujte národní a místní předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ekologické předpisy.
  • Nemontujte, neinstalujte ani nepoužívejte poškozené výrobky.
  • Je nutné zajistit potřebné ochranné pomůcky.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.