DGFS 5-17-4 Planžety pro vícevřetenové stroje, nahrazují HSS a pájené nástroje

Artiklové číslo: 2301409
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2301409
EAN / GTIN 7291075088335
Číslo výrobce 2301409
L-číslo L23920 2594

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro oddělování, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 60 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny