DGFS 5-17-4 Nosilec rezila za stroje z več vreteni, nadomesti HSS in lotana orodja

Št. art.: 2301409
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301409
EAN/GTIN 7291075088335
Številka proizvajalca 2301409
L-število L23920 2594

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,2 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Dolžina glave (levo) 32 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse