SGTFR 2525-4 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2300869
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2300869
EAN / GTIN 7291075071283
Číslo výrobce 2300869
L-číslo L23920 2406

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,52 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,54 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 65 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny