SGSF 76-2-22A Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2300950
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2300950
EAN / GTIN 7291075069945
Číslo výrobce 2300950
L-číslo L24130 119

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 18 mm, průměr řezu (DC) 76 mm, počet břitových destiček (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 2,69 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, průměr náboje (DHUB) 39 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,6 mm, efektivní počet obvodových destiček (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Prumer rezu (DC) 76 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 39 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 2
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Maximální otácky (otáckyX) 1050 Otácky/min