SGTFR 2525-4 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300869
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2300869
EAN/GTIN 7291075071283
Številka proizvajalca 2300869
L-število L23920 2406

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje, največja širina rezanja (CWX) 4,52 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3,54 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 4,52 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,54 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 65 mm