SGFFH 75-R-3 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2300312
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2300312
EAN / GTIN 7291075068184
Gyártó száma 2300312
L-szám L23920 1914

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 92 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 65 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése