• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SGFFH 75-R-3 Self-Grip, face-grooving blades.

Artikelnummer: 2300312
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2300312
EAN/GTIN 7291075068184
Nummer fabrikant 2300312
L-nummer L23920 1914

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 92 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 65 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles