• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGFFH 75-R-3 Schneidenträger zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2300312
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge L 150 mm
Höhe h1 32 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2300312
EAN / GTIN 7291075068184
Herstellernummer 2300312
L-Nummer L23920 1914

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 92 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 65 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm