Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná, Typ: 4

Artiklové číslo: 229695 4
Cena za 1 ks (CZK 33,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací šroub
Profil pohonu TORX PLUS®
Rozměr závitu d1 M4
Jmenovitá délka L 10,5 mm
Velikost pohonu 15IPR
Doporučený utahovací moment max. 4,8 Nm
Označení výrobce SR M4X0.7IP15
Počet přepážek 5 ks
Stoupání závitu P 0,7 mm
Provedení stopky Plný závit
Obsah sada
Obsah 5 ks
Druh závitu M

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229695 4
EAN / GTIN 7291075420616
Číslo výrobce 229695 4