{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 15 mm | |
Délka vyložení L1 | 29 mm | |
Celková délka Lcelk. | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 15 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225200 25/2L | |
EAN / GTIN | 4960664648245 | |
Číslo výrobce | THN05051 |