Rohová fréza 90° MEW s válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky LO..

Artiklové číslo: 225200 25/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Stupňové frézování; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 2
Tvar stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Stupňové frézování; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 15 mm
Délka vyložení L1 32 mm
Celková délka Lcelk. 120 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička LOMU..
Velikost vyměnitelných destiček 15
Šroubek pro vyměnitelné destičky 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 225200 25/2
EAN / GTIN 4960664648252
Číslo výrobce THN05053
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Provedení:

Hospodárné se 4 břity.