{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | LOMU...08ER-GM | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | čtyřúhelník | |
| Šířka řezné destičky | 9,2 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 5,56 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany | 15,7 mm | |
| Výška řezné hrany | 5,6 mm | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Úhel čela | 10 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | LOMU150508-ER-GM | |
| Provedení lamače třísek | GM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR1525 | |
| Povlak | MEGACOAT | |
| Typ | PR1525 | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | LO1505083R | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Způsob upevnění | Upnutí | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 8 ks | |
| Hmotnost | 7 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 225225 15 | |
| EAN / GTIN | 4960664648917 | |
| Číslo výrobce | TLB04356 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |