{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 40 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Tvar stopky | válcová stopka | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 15 mm | |
| Délka vyložení L1 | 50 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 150 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | |
| Velikost vyměnitelných destiček | 15 | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 225200 40/3L | |
| EAN / GTIN | 4960664648290 | |
| Číslo výrobce | THN05061 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |