{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| ISO kód | LOMU150508-ER-SM | |
| Typ | PR1535 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Toleranční třída | M | |
| Povlak | MEGACOAT | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Titan | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupně | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 15 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 15 mm | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | LOMU...08ER-SM | |
| Základní tvar | čtyřúhelník | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 15,7 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupně | |
| Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana | 0 stupně | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,2 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,06 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,15 mm | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | INOX | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR1535 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | LOMU1505 | |
| Označení řezné destičky | LOMU150508-ER-SM | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 7 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 225237 15 | |
| EAN / GTIN | 4960664686094 | |
| Číslo výrobce | TLC04357 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |