Kotoučová fréza se závitem šířka ap = 6 mm, ⌀ D: 50mm

Artiklové číslo: 218544 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa SAD01600105
Velikost závitu upínače M16
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 16 mm
Délka stopky LS 39,5 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky SN1203004N
Označení řezné destičky SNHX 1203
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 35 mm
Celková délka L 59,3 mm
Hmotnost 300 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Dělicí frézování; Frézování drážek
Průměr čepele min. D1 50 mm
Průměr nákružku D3 29 mm
Délka břitu max. 6 mm
Typ frézy Dvoustranná kotoučová fréza
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Směr řezu vpravo
Počet účinných břitů (po obvodu) 4
Provedení nástroje plná ocel
Počet vyměnitelných břitových destiček 4
Výměna nástrojů PowerCard
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu drážkovací fréza, fréza na T drážky
Závit upínače M M16

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218544 50
EAN / GTIN 4045197850003
Číslo výrobce 218544 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Poznámka:

Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP15.