{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 34,2 mm | |
| Nepodepřená délka A | 14 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Velikost závitu upínače | M8 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 8 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Gewindefräskopf | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TN1103014N | |
| Označení řezné destičky | TN1103014N | |
| Užitná délka L1 | 14 mm | |
| Hmotnost | 31 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC) | |
| Průměr čepele min. D1 | 20,75 mm | |
| Průměr nákružku D3 | 14,1 mm | |
| Délka hlavy L | 19,2 mm | |
| Typ frézy | Zavitova freza | |
| Směr řezu | vpravo | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 2 | |
| Počet montážních rovin řezných destiček | 1 | |
| Počet řezných destiček na montážní rovinu | 2 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Zavitova freza | |
| Závit upínače M | M8 |
| Katalogové číslo | 218110 21 | |
| EAN / GTIN | 4062406245221 | |
| Číslo výrobce | 218110 21 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |