Korunková fréza, tvrdokov, Typ: 12L

Artiklové číslo: 217252 12L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ destiček P12
Nejmenší ⌀ otvoru D 9,6 mm - 11,7 mm
Materiál frézy tvrdokov
Stopka DIN 6535 HA
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Vnitřní ⌀ d1 7 mm
Maximální hloubka řezu Smax 2,35 mm
Délka vyložení L1 32 mm
Celková délka Lcelk. 82 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Tvar stopky válcová
Sada upínacích šroubů 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Hloubka závitu 30 mm
Druh produktu Korunková fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217252 12L
EAN / GTIN 4045197542670
Číslo výrobce 217252 12L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Skutečná hloubka zápichu Smax se vypočítá takto: (D-d1) / 2.