Přední záhlubník se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky TO..

Artiklové číslo: 216600 M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby DIN se zápustnou hlavou Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Úhel zahloubení: 90

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ zahloubení D 7 mm
Pro šrouby DIN se zápustnou hlavou M10
Tvar stopky stopka Weldon
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Počet vyměnitelných břitových destiček 2
Maximální ⌀ srážení hran Dmax 19 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička TO.. 0902
Vyměnitelná destička č. 216700; č. 216740; č. 216770 14-6603
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Úhel zahloubení 90 stupeň
Druh produktu Záhlubníky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216600 M10
EAN / GTIN 4047109003965
Číslo výrobce F10 00051
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Použití:

Pro odjehlování kulatých a podélných otvorů a k frézování drážek lichoběžníkových zubů. Pro zahloubení podle DIN jemné pro šrouby DIN M10 − M20.
Předpokladem jsou pevné provozní podmínky (nelze používat na vrtačkách).

Poznámka:

Vhodné trojhranné vyměnitelné břitové destičky viz 216700; 216740; 216770.