{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Tang | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Opnamedraad M | M10 | |
geschikte wisselplaat | LO.U0904.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215960 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939944 |