90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké dělení, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 25/3mm

Artiklové číslo: 215960 25/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Tang
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Velikost závitu upínače M12
Průměr stopky DS 12,5 mm
Délka stopky LS 30 mm
Označení řezné destičky LO.U0904..
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 30 mm
Postupy obrábění Rohové frézování
Průměr čepele min. D1 25 mm
Průměr hlavy D2 23 mm
Délka břitu max. 8 mm
Typ frézy Rohová fréza
Úhel nastavení 90 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 3
Dělení břitů nestejné
Výměna nástrojů PowerCard
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu rohová fréza
Závit upínače M M12

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215960 25/3
EAN / GTIN 4045197939951
Číslo výrobce 215960 25/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám.
Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8 IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Tang" Zobrazit všechny