{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Počet kusů nářadí | 5 ks | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0160 mm | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Délka stopky LS | 63 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 16 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Průměr čepele min. Dc | 16 mm | |
| Průměr těla D2 | 13 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 3 stupeň | |
| Úhel zanoření max. α | 1,32 stupeň | |
| Dráha zanoření Lp | 10,85 mm | |
| Počet břitů po obvodu Z | 2 | |
| Provedení stopky | stopka Weldon | |
| Průměr hřídele | 16 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 37 mm | |
| Celková délka L | 85 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG2123 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4067263078951 | |
| Číslo výrobce | GG2123 16/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |