APMX 16..08 TR, HB735, Tipo: UNI

N.º do artigo: 215759 UNI
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,99 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,66 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 009 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APMX 16..08 TR
suportes adequados AP..1604
Tipo UNI
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB735
Material de corte HM
Espessura do tampo 5,76 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 215759 UNI
EAN/GTIN 4045197601940
Número do fabricante 215759 UNI
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
270
Aço < 750 N/mm²
P
205
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
175
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
140
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215705 e 215717: ae = 0,3×D/ap máx = 7 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados