{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Softcut® | |
| ⌀ břitu DC | 25 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Tvar stopky | válcová stopka | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Výměna nástroje | PowerCard | |
| Délka vyložení L1 | 45 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 200 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
| ⌀ D3 | 19 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 44 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ap | 1 mm | |
| Úhel šikmého zanořování αmax | 1,69 stupeň | |
| Délka šikmého zanořování L pro αmax | 16,95 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1805.. | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 215157 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197349231 | |
| Číslo výrobce | 215157 25/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |