Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná

Artiklové číslo: 219824
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 106,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Profil pohonu TORX® vnitřní
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
Rozměr závitu d1 M4
Jmenovitá délka L 7,5 mm
Velikost pohonu 15IP
Doporučený utahovací moment max. 3,8 Nm
Počet přepážek 10 ks
S nákružkem ne
Provedení stopky Plný závit
Obsah Sada / sortiment
Obsah 10 ks
Druh závitu M

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219824
EAN / GTIN 4045197375278
Číslo výrobce 219824