{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Cod ISO | LOEU 130708 TR-M | |
| Categorie | HB735 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Placă de tăiere grosime T | 7,94 mm | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Recomandat pentru material | Universal | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 2 grad | |
| Serie | Power Tang | |
| Denumirea producătorului | LOEU 130708 TR-M | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 13,3 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 7,94 mm | |
| Lungime muchie așchietoare l | 14,2 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 7,5 mm | |
| Unghi la colţ | 77 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Adâncime de tăiere max. ap max | 10 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Greutate | 100 g | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 215151 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197866899 | |
| Număr producător | 215151 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |