Zámečnické kladivo BluGuard

Artiklové číslo: 2140-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada BluGuard
Označení výrobce Schlosserhammer BluGuard
Obal volné
Norma DIN 1041
Materiál hlava ocel
Celková délka 280 mm
Ochrana násady ano
Druh ocel
Délka, Násada 280 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Povrch broušeno
Druh produktu zámečnické kladivo
Hmotnost celkem 0,28 g
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2140-20
EAN / GTIN 4000896196135
Číslo výrobce 2140-20
L-číslo L60140 4033
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Třída jakosti A
  • Ocelový ochranný kryt násady - Extra bezpečné řešení od firmy HAZET
    • Maximální ochrana před zlomením násady při chybných úderech
    • Vyšší pevnost v ohybu díky stabilizačnímu okraji kolem dokola
    • Ocelový ochranný kryt násady HAZET zaručuje maximální ochranu při chybných úderech
  • Násada z hikorového dřeva
  • S ochranným pouzdrem násady
  • DIN 1041
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 280 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.28 kg