• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

BluGuard zámečnické kladivo Délka: 280 mm 200 g

Artiklové číslo: 2140N-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Řada BluGuard
Obal volné
Norma DIN 1041
Materiál hlava ocel
Povrch broušeno
Tvar dráhy plochý
Celková délka 280 mm
Plocha nárazu hladké
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 200 g
Ochrana násady ano
Druh ocel
Délka, Násada 280 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Povrch, Násada broušeno
Druh produktu zámečnické kladivo
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2140N-20
EAN / GTIN 4000896268344
Číslo výrobce 2140N-20
L-číslo L60330 103556
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Násada z hikorového dřeva
  • S ochrannou objímkou rukojeti
  • DIN 1041
  • Rozměry: 280 mm
  • Klínový šroub s talířovou hlavou
    • Zajišťuje mnohem bezpečnější spojení mezi hlavou a rukojetí než kroužkové klíny nebo jiné systémy
    • Účinně zabraňuje odlétnutí hlavy kladiva
    • Nástroj lze umístit na hlavu kladiva, protože z hlavy nevyčnívají žádné součásti
  • Kvalitní ocel
    • Legovaná ocel s vyšším obsahem slitin, než určuje norma DIN, zajišťuje delší životnost lámacího břitu i celého kladiva
  • Ocelová ochranná objímka rukojeti
    • Maximální ochrana proti zlomení rukojeti v případě chybného zásahu
    • Zvýšená pevnost v ohybu díky obvodovému, šikmému stabilizačnímu nákružku
  • Násada z hikorového dřeva
    • Tlumení vibrací, mimořádná odolnost proti ohybu a dlouhá životnost
    • Má třikrát až čtyřikrát vyšší bezpečnost při zatížení ve srovnání se standardními rukojeťmi z jasanového dřeva
    • Struktura dřeva s dlouhými vlákny drží rukojeť pohromadě i při poškození
    • I když dřevěná rukojeť stárne, hlava kladiva nemůže odletět