• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer BluGuard ∙ Länge: 280 mm

Artikel-Nr.: 2140-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie BluGuard
Herstellerbezeichnung Schlosserhammer BluGuard
Verpackung lose
Norm DIN 1041
Material Kopf Stahl
Länge gesamt 280 mm
Stielschutz ja
Art Stahl
Länge, Stiel 280 mm
Material, Stiel Hickoryholz
Oberfläche geschliffen
Produktart Schlosserhammer
Gewicht gesamt 0,28 g
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2140-20
EAN / GTIN 4000896196135
Herstellernummer 2140-20
L-Nummer L60140 4033
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Güteklasse A
  • Stahl-Stielschutzhülse – Extra-Sicherheit von HAZET
    • Höchster Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen
    • Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
    • HAZET Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen
  • Hickorystiel
  • Mit Stielschutzhülse
  • DIN 1041
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 280 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg