• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Fréza pro vysoké posuvy Hi5 s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky POMX

Artiklové číslo: 213210 66/6
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Hi5
⌀ břitu DC 66 mm
Počet břitů Z 6
Tvar stopky s otvorem
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 51,6 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,4 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička POMX 0704..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213210 66/6
EAN / GTIN 4045197783585
Číslo výrobce 213210 66/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zvláště tichý chod díky nestejné rozteči zubů.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.