Hi5-pikasyöttöjyrsin 66/6 mm

Tuote nro.: 213210 66/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Terien jako: epätasainen
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Hi5
Terän ⌀ DC 66 mm
Terien lkm Z 6
varren malli reiällä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 51,6 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,4 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Sopiva kääntöterä POMX 0704..
Kääntöterä-ruuvisarja 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Asetuskulma κ 90 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213210 66/6
EAN / GTIN 4045197783585

Kuvaus

Malli:

Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin