Hi5 greitaeigė freza 66/6 mm

Prekės Nr.: 213210 66/6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Hi5
Pjovimo briaunos ⌀ DC 66 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto tipas su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 51,6 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,4 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės POMX 0704..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213210 66/6
EAN / GTIN 4045197783585

Aprašymas

Modelis:

Netolygus dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 10IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį