Hi5 frees voor hoge voedingen 66/6 mm

Artikelnummer: 213210 66/6
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Serie Hi5
Snijkant-⌀ DC 66 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met boring
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 51,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,4 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
geschikte wisselplaat POMX 0704..
Wisselplaatschroevenset 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Instelhoek κ 90 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213210 66/6
EAN/GTIN 4045197783585

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 10IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen