• A surcharge was added to this item price.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky POMX 10T5ZEER M, pro frézy pro vysoké posuvy, HB9540

Artiklové číslo: 213172 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    472,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    393,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 434 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce POMX 10T5ZEER M
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Pětiúhelník
Tloušťka řezné desky S 5,9 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 7,5 mm
Výška řezné hrany 5,9 mm
Průměr řezné desky d 14 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Délka rohového zkosení C 2 mm
Úhel rohového zkosení 19 stupeň
Rohový úhel 108 stupeň
Úhel čela 16,5 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 20 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód POMX 10T5ZEER M
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB9540
Povlak PVD
Typ HB9540
Tloušťka řezné destičky T 5,9 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky PO10T5ZE3R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 PO10T5ZE3R
Označení řezné destičky POMX 10T5ZEER M
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 5 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Šedá litina (K); Žáruvzdorné superslitiny (S)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Strategie obrábění HPC
Možnosti přebroušení ne
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 5 ks
Hmotnost 9 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213172 ST1400
EAN / GTIN 4045197714190
Číslo výrobce 213172 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
360
Ocel < 900 N/mm
P
310
Ocel < 1100 N/mm²
P
260
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení destiček (tloušťka = 5,9 mm).
Pozitivní geometrie pro vysoký posuv.
Délka rovných břitů: 2 mm pro vysokou kvalitu povrchu.
Obzvláště hospodárné díky 5 břitům.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.