POMX 10T5ZEER M ST1400

Artikl br.: 213172 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,86 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,38 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.948 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice POMX 10T5ZEER M
Tip ST1400
Vrsta HB9540
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 4,8 mm
Posmak fz po zubu 1 mm
Broj zamjena/oštrica 5
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213172 ST1400
EAN / GTIN 4045197714190

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
360
Čelik < 900 N/mm²
P
310
Čelik < 1100 N/mm²
P
260
Čelik < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba rezne pločice (debljina = 5,9 mm).
Pozitivna geometrija visokog posmaka.
Duljina oštrice: 2 mm za visoku kvalitetu površine.
Posebno ekonomično zbog 5 reznih oštrica po pločici.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 2,2 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata